Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051139
Cod. Produttore
33051139
Cod. EAN
8012952144772

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 47 W
  • Flusso luminoso: 6190 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Efficienza luminosa: 132 lm/W
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Tensione di alimentazione: 220-240 V AC
  • Serie: Garda 1 - HE
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano questa lampada urbana a LED, progettata per garantire un'illuminazione rispettosa dell'ambiente e capace di migliorare la vivibilità delle città. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite RAL 7021, è dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro chiaro spesso 4 mm resistente a shock termici e urti. La sorgente luminosa LED da 47 W offre un flusso luminoso di 6190 lumen con temperatura colore calda di 3000 K, assicurando luce uniforme a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica garantisce prestazioni elevate e lunga durata fino a 100000 ore. L’apparecchio è adatto a pali con diametro da 60 a 76 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, ideale per l’illuminazione urbana esterna con controllo antiabbagliamento e protezione contro sovratensioni conformi alle normative CE ed ENEC. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada urbana LED 47W 3000K IP66 RAL7021