Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33052139
Cod. Produttore
33052139
Cod. EAN
8012952144710

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 6810 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: Garda 2
La lampada stradale Garda 3351 LED 50W è una soluzione di illuminazione urbana ad alta efficienza energetica e ottima qualità luminosa, progettata per garantire un'illuminazione asimmetrica ideale per strade, piste ciclabili e aree pedonali. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, presenta un design moderno e funzionale che minimizza l'esposizione al vento. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa controllata per ridurre l'abbagliamento. La sorgente luminosa LED da 50 W con temperatura colore di 3000 K offre un flusso luminoso di 6810 lumen con un'efficienza di 136 lm/W, garantendo una luce calda e confortevole. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547, valvola anticondensa, connettore impermeabile per un'installazione rapida e controllo automatico della temperatura per una lunga durata della sorgente, stimata fino a 100000 ore con mantenimento del flusso L80 B10. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 ne garantiscono l'affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme da -40 °C a 50 °C. Questa lampada è progettata per essere montata su pali con diametro da 60 a 76 mm, con un'installazione a rialzo, e si integra facilmente in sistemi di gestione intelligente dell'illuminazione urbana. La classe di isolamento è II e la protezione fotobiologica è RG0 Ethr, assicurando sicurezza e conformità alle normative CE ed ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma della qualità e dell'affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Garda 2 - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 50W 3000K asimmetrica esterni urbani