Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AVG3
Cod. Produttore
XB5AVG3
Cod. EAN
3389110903812

Informazioni di prodotto

Lampada spia completa Ø22 - IP65 - verde - LED universale - 120Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia modulare verde con gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric è alimentata a 110-120 Vca e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

colore della lente

verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

piatto

esecuzione del portalampada

LED

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

110 V

diametro del foro

22.5 mm

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB5

Produttore

Lampada spia completa Ø22 - IP65 - verde - LED universale - 120Vac