›

Lampada segnapasso LED luce bianca 230V 2 moduli installazione modulare

Cod. Rexel BTIK4382
Cod. Produttore K4382
Cod. EAN 8005543653555

Informazioni principali

  • Voltaggio: 127/230 V a.c.
  • Consumo: 0,15-0,5 W
  • Moduli: 2 moduli
  • Interruttore: on-off
  • Indice protezione: IP20
  • Test impatto: IK 04
  • Materiale: PC resistente UV
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso da incasso con LED a luce bianca non sostituibile, progettata per un montaggio incassato e composta da un elemento base. È dotata di lampada inclusa con alimentazione a 230 V e consumo energetico di 0,5 W. La lampada è realizzata con materiali resistenti e autoestinguenti in policarbonato UV resistente, garantendo durabilità e sicurezza. Il prodotto ha dimensioni compatte di 2 moduli, con protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, e un grado di resistenza agli urti IK04. È adatta per l’illuminazione di passaggi e ambienti interni, assicurando un’efficace segnalazione luminosa senza simboli intercambiabili o funzione tasto. Il collegamento è facilitato da morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con led a luce bianca - 127/230 Va.c. - inter. on-off - 0,15-0,5 W - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVING NOW

Lampada segnapasso LED luce bianca 230V 2 moduli installazione modulare