Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4382
Cod. Produttore
JG4382
Cod. EAN
8005543720325

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso con LED a luce bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada segnapasso incassata con LED non sostituibile integrato, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore grigio. Progettata per un'installazione semplice e discreta, questa lampada completa è ideale per creare un'illuminazione di sicurezza o orientativa in ambienti interni. La sua composizione senza portalampada e l'assenza di simboli o stampe garantiscono un aspetto pulito e funzionale, mentre la luce inclusa assicura visibilità efficiente senza necessità di sostituzione della sorgente luminosa. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono un segnapasso affidabile e di facile montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF – 0,5W - 230Vac - 2 moduli - grigio

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Apparecchio completo

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7035

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Lampada segnapasso LED bianca 2 moduli grigia residenziale