› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada segnapasso LED bianca 0,5W 2 moduli interno

Cod. Rexel BTIJW4382
Cod. Produttore JW4382
Cod. EAN 8005543720349

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • Tensione: 230Vac
  • Moduli: 2 moduli
  • Luce: LED bianca
  • Interruttore: ON-OFF
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIXGO

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso bianca a LED non sostituibile, progettata per montaggio incassato. Apparecchio completo a due moduli, senza portalampada, con luce inclusa. Ideale per illuminazione di sicurezza e segnalazione discreta in ambienti interni, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Design compatto e moderno, adatto per installazioni in sistemi elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF – 0,5W - 230Vac - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Apparecchio completo

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Serie

MATIXGO

Lampada segnapasso LED bianca 0,5W 2 moduli interno