Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4382IR
Cod. Produttore
JG4382IR
Cod. EAN
8005543720332

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso + sensore IR con LED a luce bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada segnapasso con sensore a passivo infrarossi integrato, progettata per garantire un'illuminazione automatica e sicura negli ambienti interni. Dotata di protezione contro lo strisciamento e regolazione di luce costante, assicura un funzionamento efficiente e adattabile alle condizioni ambientali. Ideale per applicazioni che richiedono un rilevamento preciso del movimento, questa lampada unisce funzionalità e praticità in un design compatto e discreto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada segnapasso + sensore IR con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 0,5W - 230Vac - 2 moduli - grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

49,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

35 mm

larghezza di montaggio

45 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

7035

con unità di segnalazione

collegabile in rete

angolo di scansione

120 GRADO

lunghezza di montaggio

45 mm

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

trasparente

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

600 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,5 A

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

0,5 W

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

2 ... 30 GRADO

Serie

MATIXGO

Produttore

Lampada segnapasso IR LED bianco 2 moduli interno residenziale