›

Lampada lettura dimmerabile LED braccio flessibile per letto

Cod. Rexel BTIKW4362
Cod. Produttore KW4362
Cod. EAN 8005543653579

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V a.c.
  • Consumo: 3,3 W
  • Flusso luminoso: 110 lumen
  • Indice protezione: IP40, IK04
  • Braccio flessibile: 31 cm
  • Materiale: PC, ABS, Halogen Free
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada da lettura dimmerabile da incasso a parete, progettata per l’installazione a lato del letto. È dotata di un braccio flessibile lungo 31 cm che consente di orientare con precisione il fascio luminoso, offrendo una luce direzionale ideale per la lettura. L’intensità luminosa può essere regolata tenendo premuto il comando integrato On/Off, permettendo di adattare la luce alle diverse esigenze. La lampada funziona a 230 V con un consumo di soli 3,3 W, erogando un flusso luminoso di 110 lumen, equivalente a una lampadina a incandescenza da 15 W. Il corpo è realizzato in policarbonato con copertura in ABS, materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete e incasso, con protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e grado di resistenza agli urti IK04. È possibile collegare la lampada a un comando remoto, con la possibilità di disattivare il comando locale integrato. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono ideale per ambienti interni, con temperature d’uso da -5 a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso), Bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Bianco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

numero di poli

2

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

375 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

246 lm

Potenza totale

0,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

246 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Tipo di cablaggio

Terminale

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP40

Prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE

altezza/profondità di inserimento

86 mm

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,2 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1 ... 1,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

246 ... 246 lm

Serie

LIVING NOW

Lampada lettura dimmerabile LED braccio flessibile per letto