›

Lampada LED TREND 220 15W luce calda 3000K design sabbia per interni risparmio energetico

Cod. Rexel AILMLL491S3
Cod. Produttore LL491S3
Cod. EAN 8012680618927

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Colore: Sabbia
  • Tecnologia: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: TREND 220
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Lampada LED TREND 220 con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni. Con una potenza di 15W, garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il design in finitura sabbia conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Questo prodotto combina funzionalità e stile, risultando perfetto per chi cerca prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: La lampada LED TREND 220 da 15W offre una luce calda a 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Il design in color sabbia si integra facilmente in diversi contesti abitativi e commerciali, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto è pensato per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico senza rinunciare a uno stile moderno e funzionale. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, perfetta per valorizzare gli spazi interni con un tocco di eleganza discreta.
Lampada LED TREND 220 15W luce calda 3000K design sabbia per interni risparmio energetico