›

Lampada LED TIME 180 55W 4000K antracite per ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel AILMLL155181EN
Cod. Produttore LL155181EN
Cod. EAN 8012680443321

Informazioni principali

  • Potenza: 55W
  • Temperatura luce: 4000K
  • Colore: Antracite
  • Uso: Interno/Esterno
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: TIME 180
  • Tipo luce: Naturale

Descrizione del prodotto

Lampada LED TIME 180 con potenza di 55W e temperatura colore 4000K, caratterizzata da un design moderno in colore antracite. Ideale per illuminazione efficiente e duratura in ambienti interni, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un consumo energetico contenuto. La sua struttura robusta e il colore neutro la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo performance affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Lampada LED TIME 180 con potenza di 55W, caratterizzata da una luce naturale a 4000K che garantisce un’illuminazione efficiente e confortevole. Il design in colore antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni. Questo prodotto è progettato per offrire alta efficienza energetica e lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione elettrica.
Lampada LED TIME 180 55W 4000K antracite per ambienti interni ed esterni