›

Lampada LED TIME 180 30W 4000K DALI antracite controllo digitale illuminazione uniforme

Cod. Rexel AILMLM155180EN
Cod. Produttore LM155180EN
Cod. EAN 8012680420360

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tecnologia: DALI
  • Colore: Antracite
  • Risoluzione: 4K
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Controllo luce: Regolabile
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Serie: TIME 180

Descrizione del prodotto

TIME 180 LED è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da una potenza di 30W e una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e uniforme. Il design in colore antracite conferisce un aspetto moderno e sobrio, adatto a molteplici contesti elettrici e industriali. La tecnologia DALI integrata permette un controllo digitale avanzato dell’illuminazione, ottimizzando l’efficienza energetica e la gestione degli ambienti. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e un’illuminazione LED di qualità. Descrizione del produttore: Lampada LED TIME 180 da 30W con tecnologia DALI, caratterizzata da un'efficienza luminosa elevata e un design moderno in colore antracite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e regolabile, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità grazie alla risoluzione 4K. Questa lampada è perfetta per ambienti che necessitano di un controllo preciso della luce, offrendo prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto.
Lampada LED TIME 180 30W 4000K DALI antracite controllo digitale illuminazione uniforme