›

Lampada LED TIME 180 30W 4000K antracite illuminazione professionale efficiente

Cod. Rexel AILMLL155180EN
Cod. Produttore LL155180EN
Cod. EAN 8012680420063

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Lampada LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: TIME 180

Descrizione del prodotto

Lampada LED TIME 180 da 30 watt con luce naturale 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design compatto e moderno in colore antracite si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione luminosa duratura e a basso consumo energetico. Perfetta per applicazioni elettriche professionali che necessitano di prestazioni affidabili e un'illuminazione uniforme. Descrizione del produttore: Lampada LED TIME 180 con potenza di 30 watt e temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design in antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, rappresentando una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione professionale.
Lampada LED TIME 180 30W 4000K antracite illuminazione professionale efficiente