›

Lampada LED TIME 180 30W 3000K finitura corten per illuminazione esterni efficiente

Cod. Rexel AILMLL155180K3
Cod. Produttore LL155180K3
Cod. EAN 8012680420131

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Corten
  • Uso: esterni
  • Design: elegante e robusto
  • Materiali: alta qualità
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Serie: TIME 180

Descrizione del prodotto

Lampada LED da 30 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design elegante in finitura corten. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e calda, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e un'estetica raffinata. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Lampada LED TIME 180 con potenza di 30W e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design elegante in finitura corten. Ideale per l’illuminazione efficiente e duratura di spazi esterni, combina tecnologia LED avanzata con un’estetica robusta e resistente agli agenti atmosferici. Questa lampada garantisce un’illuminazione calda e uniforme, perfetta per creare ambienti accoglienti e sicuri. Realizzata con materiali di alta qualità, è pensata per offrire prestazioni elevate e risparmio energetico nel tempo.
Lampada LED TIME 180 30W 3000K finitura corten per illuminazione esterni efficiente