Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150032
Cod. Produttore
LL1150032
Cod. EAN
8012680060375

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 2.7K Corten
Descrizione del produttore: La lampada LED TAG 110 da 10W con temperatura colore 2700K offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. Il design compatto e resistente, con finitura corten, garantisce durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per installazioni in spazi esterni come giardini e terrazze. Questa soluzione energeticamente efficiente assicura un'illuminazione di qualità con un basso consumo, valorizzando l'ambiente con una luce uniforme e confortevole.

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

160 mm

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

30 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

Lampada LED TAG 110 10W 2700K luce calda resistente esterni corten