Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050139
Cod. Produttore
34050139
Cod. EAN
8012952156577

Informazioni di prodotto

SUSA 3380 LED 80W CLD RAL9006 3000K
Il corpo illuminante DS34050139, modello 3380 Susa ME - Street, è una soluzione di illuminazione stradale caratterizzata da un design pulito e moderno, ideale per diversi contesti urbani. Realizzato in alluminio pressofuso con una finitura in polvere poliestere grigia (RAL 9006) resistente alla corrosione e ai raggi UV, presenta un'ottica in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata nel tempo. Il prodotto è dotato di una sorgente luminosa LED da 80W con temperatura colore di 3000K e indice di resa cromatica CRI 70, che assicura un'illuminazione efficiente e di qualità con un flusso luminoso di 11.665 lumen e un'efficienza luminosa di 146 lm/W. La luminaria è progettata per un montaggio su palo con diametro da 45 a 60 mm e presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, rendendola adatta ad ambienti esterni e condizioni climatiche difficili, con temperature di esercizio da -30 °C a +40 °C. Tra le caratteristiche tecniche si evidenziano un fattore di potenza superiore a 0,9, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 (6 kV, 10 kV) e un sistema anti-condensa integrato. Il prodotto include inoltre un connettore stagno per un’installazione rapida senza necessità di aprire la luminaria e un controller di temperatura con auto-reset. La durata prevista del flusso luminoso è di 100.000 ore con mantenimento L90B10, assicurando una lunga vita utile. Questa luminaria è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è disponibile con diversi accessori e opzioni di controllo su richiesta, come sensori dimmerabili 1-10V, dispositivi di regolazione e versioni con diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED SUSA 3380 80W 3000K Efficienza Elevata Illuminazione Pubblica