Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32821139
Cod. Produttore
32821139
Cod. EAN
8012952173734

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 68 W
  • Flusso luminoso: 9900 lm
  • Indice resa cromatica: 75 CRI
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Serie: Visconti 2.0
La lampada stradale LED Visconti 3337 da 68W è una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana ed extraurbana, progettata per coniugare efficienza energetica e design moderno. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, resistente alla corrosione e ai raggi UV grazie a un ciclo di verniciatura a polvere. L'ottica ad alto rendimento in PMMA e il diffusore in vetro temperato garantiscono una distribuzione luminosa medio/comfort uniforme e un'illuminazione sicura con un indice CRI di 75 e temperatura colore di 3000 K. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata fino a 100000 ore. La lampada è dotata di driver ADVANCE integrato per il controllo e la regolazione del flusso luminoso, con fattore di potenza ≥0,9 e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Resistente agli urti (IK09) e con grado di protezione IP66, è adatta a condizioni ambientali estreme da -30 °C a 50 °C. L'installazione è facilitata da un attacco palo in alluminio pressofuso per diametro 60 mm e connettore stagno per un montaggio rapido senza apertura della lampada. Equipaggiata con valvola anticondensa e dispositivi di protezione termica e contro fenomeni impulsivi, garantisce sicurezza e affidabilità. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica C, è una scelta ideale per chi cerca un prodotto performante e durevole per l'illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Visconti 2.0 - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

68 W

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED stradale 68W 3000K corpo grafite IP66