›

Lampada LED simmetrica 20W luce calda 3000K per illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel AILMLL15401KS13
Cod. Produttore LL15401KS13
Cod. EAN 8012680434367

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: LED simmetrico
  • Applicazione: illuminazione efficiente
  • Design: compatto e funzionale
  • Durata: lunga
  • Serie: DELTA 0
  • Luce: calda e accogliente

Descrizione del prodotto

DELTA 0 SIMMETRICO LED 3K 20W CORT è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design simmetrico che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Con una potenza di 20 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, offre un'illuminazione calda e confortevole, ideale per ambienti interni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa. La tecnologia LED assicura lunga durata e basso consumo, rendendo il prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada LED simmetrica con potenza di 20 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità, combina risparmio energetico e lunga durata. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una luce calda e accogliente.
Lampada LED simmetrica 20W luce calda 3000K per illuminazione interna efficiente