› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Lampada LED segnalazione fuoriporta verde per corridoi ospedalieri

Cod. Rexel BTICMSV1020
Cod. Produttore CMSV1020
Cod. EAN 8005543468005

Informazioni principali

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Assorbimento: 50 mA
  • Temperatura: 5 – 40 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45x43,7 mm
  • Moduli occupati: 2 moduli
  • Serie: Màtix
  • Colore luce: Verde

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione fuoriporta verde progettata per segnalare la presenza dell'infermiera nel corridoio, installata all’esterno della camera del paziente. Questo indicatore LED a singolo colore si collega direttamente al terminale di camera e garantisce una chiara visibilità delle informazioni relative allo stato della stanza. La lampada ha un assorbimento di 50 mA e funziona a una tensione di 27 Vdc. È possibile installare due o tre lampade verticalmente per assicurare una segnalazione completa. Il dispositivo, di dimensioni compatte (2 moduli), offre un grado di protezione IP20 e opera in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. La lampada è ideale per ambienti ospedalieri dove è fondamentale una comunicazione visiva immediata e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a LED di segnalazione fuoriporta Màtix di colore VERDE. Deve essere collegata al terminale di camera ed installata in corridoio, all\'esterno della camera del paziente. E\' possibile abbinare 2 o 3 lampade, installate verticalmente, al fine di garantire la completezza delle segnalazioni. Da corredare con supporto e placca di finitura. Ogni singola lampada occupa 2 moduli della serie Màtix.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Lampada LED segnalazione fuoriporta verde per corridoi ospedalieri