Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625059
Cod. Produttore
BIZ625059

Informazioni di prodotto

Lampada LED ricaricabile con laser rosso integrato, ideale per ispezioni precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e uso immediato
  • Design compatto e portatile
  • Ricaricabile, elimina la necessità di batterie usa e getta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente a LED per risparmio energetico
  • Laser rosso per puntamento preciso
  • Durata prolungata della batteria per ispezioni continue

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED ricaricabile con luce laser rossa integrata, ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e praticità. Dotata di batteria inclusa per un utilizzo immediato, combina efficienza energetica e design compatto. La sua struttura ergonomica e leggera la rende facile da trasportare e utilizzare in qualsiasi ambiente di lavoro elettrico. Questa lampada è pensata per garantire una lunga durata e una fonte luminosa potente, perfetta per illuminare aree di lavoro ridotte o per segnalazioni precise. Descrizione del produttore: Lampada d'ispezione LED laser rosso ricaricabile per illuminazione d'ispezione a batteria. Il laser rosso integrato facilita il puntamento di un'area.

colore del corpo

Nero

ricaricabile

lunghezza

175 mm

materiale

Metallo/plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Produttore

Lampada LED ricaricabile con laser rosso integrato per ispezioni precise e portatili