Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31314600
Cod. Produttore
31314600
Cod. EAN
8012952193350

Informazioni di prodotto

RESIA 1153 LED 30W CLD GREY
Il DS31314600 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per l'illuminazione periferica di aree industriali. Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che riduce la superficie esposta al vento, garantendo resistenza e durata. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, assicurando una lunga durata anche in condizioni esterne. L'ottica in policarbonato ad alta resistenza alle temperature e ai raggi UV distribuisce uniformemente la luce, migliorando l'efficienza dell'illuminazione. Il prodotto integra un dissipatore e un sistema di controllo automatico della temperatura con riarmo automatico, oltre a una valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La sorgente luminosa LED da 30 W offre un flusso luminoso di 3000 lumen con un'efficienza di 100 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK07 rendono il prodotto adatto ad ambienti esterni con condizioni climatiche variabili. La classe di isolamento è di tipo I e il dispositivo è progettato per un montaggio su attacco a palo con diametro di 40 mm. Questo apparecchio è una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione industriale esterna, con una durata stimata della sorgente LED di 80.000 ore mantenendo l'80% del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Resia_old

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

135 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

320 mm

altezza/profondità

52 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 30W 4000K IP65 per esterni industriali