Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13309700
Cod. Produttore
13309700
Cod. EAN
8012952191103

Informazioni di prodotto

MADRID 6634 LED 57W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

64 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

lunghezza

1469 mm

altezza/profondità

74 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED Madrid 6634 57W bianco design moderno per interni