Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32692200
Cod. Produttore
32692200
Cod. EAN
8012952133233

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3322 LED 25W CLD RAL7021
Il lampione Lucerna Q7 FX rappresenta una perfetta sintesi tra design classico e tecnologia moderna per l'illuminazione urbana. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere di colore antracite, è progettato per resistere alle intemperie grazie al diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, e all'ottica in PMMA ad alto rendimento resistente ai raggi UV. Dotato di sorgente luminosa LED da 25 W con temperatura di colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 4050 lumen con elevata efficienza di 162 lm/W e un basso flicker per una luce uniforme e sicura. Il sistema di dissipazione del calore garantisce prestazioni ottimali e lunga durata del LED fino a 100000 ore. Il lampione è idoneo per pali con diametro di 60 mm e presenta protezioni contro sovratensioni e controllo temperatura automatico. La sua classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 a 40 °C. L'etichetta energetica di classe B e la garanzia di 5 anni completano un prodotto affidabile e di alta qualità, ideale per valorizzare l'illuminazione urbana mantenendo il fascino delle forme tradizionali. Descrizione del produttore: Lucerna Q7 FX

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 25W 4050lm IP66 IK08 per esterni urbani