Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32692000
Cod. Produttore
32692000
Cod. EAN
8012952080506

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 3834 lm
  • Tensione di alimentazione: 220-240 V AC
  • Indice di resa cromatica (CRI): >70
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Lucerna Q2
Il lampione Lucerna 3202 LED da 30W rappresenta una perfetta sintesi tra design classico e tecnologia moderna per l'illuminazione urbana. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in vernice poliestere antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV, è progettato per durare nel tempo anche in condizioni ambientali difficili, grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK08. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, capace di resistere a shock termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA garantisce un’elevata efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 3834 lumen con una temperatura colore di 4000K, assicurando una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il rendimento e prolunga la durata della vita del LED fino a 100000 ore. Il lampione è progettato per pali con diametro di 60 mm e dispone di dispositivi integrati come sezionatore, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. L’illuminazione AC è caratterizzata da un fattore di potenza superiore a 0.9 e da un consumo energetico contenuto, con etichetta energetica di classe B. Lucerna 3202 è la soluzione ideale per chi cerca un’illuminazione urbana efficiente e dal fascino senza tempo, capace di valorizzare gli spazi pubblici con un design elegante e funzionale. Descrizione del produttore: Lucerna Q2 LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 30W Lucerna 3202 IP66 per esterni urbani