Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33058000
Cod. Produttore
33058000
Cod. EAN
8012952135404

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 656 mm
  • Diametro: 460 mm
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 7136 lm
  • Indice di resa cromatica (CRI): 70
  • Classe di protezione: IP66, IK09
  • Serie: Iseo 3
Il corpo della lampada stradale Iseo 3 è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione progettata per minimizzare la superficie esposta al vento, garantendo robustezza e stabilità. L'ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) mediante un processo di deposizione fisica sotto vuoto (PVD), che assicura un'elevata efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alla norma UNI EN 12150-1:2001. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. La verniciatura a polvere, completamente automatizzata, utilizza una vernice poliestere resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con colore antracite (RAL 7021). L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi conforme alla EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. È progettato per montaggio su pali con diametro da 60 a 76 mm. La sua tecnologia LED garantisce un flusso luminoso di 7136 lumen a 4000 K con un'efficienza di 137 lm/W, basso flicker per maggiore sicurezza visiva, e una durata del flusso luminoso di 100000 ore (L90, B10). Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 a +40 °C. L'apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Iseo 3 - centro strada

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 52W 7136lm 4000K RAL7021 esterni