Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466100
Cod. Produttore
42466100
Cod. EAN
8012952173307

Informazioni di prodotto

ISCHIA 3590 LED 38W CLD GRAFITE
Con un design circolare, semplice e moderno, la lampada ISCHIA 3590 LED 38W CLD in colore grafite è ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, è dotata di diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un funzionamento ottimale dei LED con elevata durata fino a 100.000 ore mantenendo un'efficienza luminosa di 159 lm/W e un flusso luminoso di 6030 lm con temperatura colore 4000 K. La distribuzione della luce è rotosimmetrica a fascio largo a 360°, con indice CRI 70 e flicker molto ridotto per una migliore sicurezza visiva. La lampada è adatta a tensione AC 220-240 V, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, funzionante in un intervallo di temperatura da -30 °C a 50 °C. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivi di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Adatta per pali con diametro 60 mm, è conforme alle normative EN60598-1 con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e marcature ENEC+, CE, ZHAGA D4i. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

38 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED ISCHIA 38W 6030lm IP66 esterni grafite