Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T5 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità nell’illuminazione pubblica. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA garantisce elevata resistenza a temperature elevate e ai raggi UV.
Questo apparecchio integra un LED da 100 W con temperatura di colore 3000 K e un’efficienza luminosa di 127 lm/W, assicurando un flusso luminoso di circa 12.700 lumen. Il sistema è progettato per ridurre al minimo lo sfarfallio, offrendo una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C.
Il Mini Stelvio FX T5 è dotato di una valvola anticondensa e di un controllo automatico della temperatura che regola il flusso di corrente per prevenire surriscaldamenti, garantendo così una lunga durata e affidabilità. È possibile scegliere la corrente di pilotaggio per adattare la potenza luminosa alle esigenze specifiche del progetto. La connessione al palo è regolabile in inclinazione da 0° a 15° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio in sommità, compatibile con pali di diametro 60-63 mm.
Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazioni di resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31, ideale per installazioni su ponti e infrastrutture urbane. Il ciclo di verniciatura in polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta.
In sintesi, il Mini Stelvio FX T5 è una soluzione efficiente, robusta e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione pubblica, che coniuga design sobrio, elevate prestazioni luminose e lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T5 - diffondente