Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15647500
Cod. Produttore
15647500
Cod. EAN
8012952177626

Informazioni di prodotto

HEALTH DARK 911 LED 35W CLD BIANCO
Faretti da incasso di alta qualità progettati per l'illuminazione di ambienti di lavoro come uffici, edifici pubblici, alberghi e ristoranti. Il modello Health Dark UGR19 - 220 - DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

35 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4340 ... 4340 lm

Diametro incorporato

200 ... 205 mm

Produttore

Faretti LED incasso 35W 4340lm antiabbagliamento uffici