Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
altezza/profondità
72 mm
uscita della luce
Diretto
resistenza agli urti
IK08
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata
grado di protezione (IP)
IP55
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Idoneo per l'installazione su superfici
Potenza totale
13 W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
125 LUMEN_WATT
Adatto per montaggio a soffitto
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te