Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4256310016
Cod. Produttore
4256310016
Cod. EAN
8012952043990

Informazioni di prodotto

GLOBO 1305 Ø500 ARG.SAB. LR

Documentazione tecnica

Il globo 1305 è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV e resistente all'ingiallimento. La sua superficie è liscia e presenta una finitura argento sabbiato, ottenuta tramite stampa ad iniezione con un procedimento di soffiaggio che garantisce un'ottima trasparenza e una trasmissione ideale del flusso luminoso. Questo prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08, assicurando resistenza e sicurezza anche in ambienti esterni. È progettato per essere utilizzato con basi e lamellari specifici, con una potenza massima di 100W per il diametro da 500 mm. L'ottica antinquinamento luminoso rispetta le normative regionali vigenti, offrendo una soluzione efficiente e di qualità per l'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: GLOBO 1305 500 ARG.SAB. LRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1305 lampada LED 500 mm argento sabbiato esterni IP65