Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42563100
Cod. Produttore
42563100
Cod. EAN
8012952662412

Informazioni di prodotto

GLOBO 1305 Ø500 ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il globo modello 1305 è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento. La sua superficie in argento sabbiato è ottenuta tramite un processo di soffiaggio e iniezione che conferisce un’ottima trasparenza, ideale per una trasmissione luminosa efficace. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08 su basi e globi, garantendo robustezza e sicurezza nell’uso. È compatibile con basi e lamellari specifici, supportando potenze fino a 100W per il diametro 500 mm. Disponibile anche con versione interna verniciata nera e lamellare speciale per la normativa della Regione Lombardia. Descrizione del produttore: GLOBO 1305 500 ARG.SAB.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1305 Ø500 mm Argento Sabbiato IP65 Bollard Esterno