Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43283800
Cod. Produttore
43283800
Cod. EAN
8012952159844

Informazioni di prodotto

ELFO 1564 LED 49W CLD GREY
Descrizione del produttore: Elfo - DIP SWITCH - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

49 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5540 ... 5540 lm

Produttore

Lampada LED ELFO 1564 49W luce chiara uniforme design compatto grigio uso versatile