›

Lampada LED compatta 10W luce calda 3000K per illuminazione interna risparmio energetico

Cod. Rexel AILMLL126103S3
Cod. Produttore LL126103S3
Cod. EAN 8012680171897

Informazioni principali

  • Colore: Marrone
  • Potenza: 10 watt
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Tipo luce: Calda
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Serie: AILMLL126103S3

Descrizione del prodotto

Lampada LED a luce calda 3000K con potenza di 10W, caratterizzata da un design compatto e finitura marrone. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme. Adatta per ambienti interni che richiedono una luce calda e accogliente, combina funzionalità e estetica in un prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada LED a luce calda da 3000 Kelvin con potenza di 10 watt, caratterizzata da un design compatto e colore marrone. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, garantisce efficienza energetica e lunga durata, offrendo una soluzione affidabile per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e confortevole.
Lampada LED compatta 10W luce calda 3000K per illuminazione interna risparmio energetico