›

Lampada LED CNC 35 2.0 TOP L 24V 2W luce fredda 4000K per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel AILMLT158130N
Cod. Produttore LT158130N
Cod. EAN 8012680660490

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V
  • Potenza: 2W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: LED
  • Consumo ridotto: efficiente
  • Applicazione: illuminazione mirata
  • Serie: CNC 35 2.0 TOP L
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

CNC 35 2.0 TOP L LED 24V 4K 2W è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, progettato per garantire un'illuminazione efficiente con tecnologia LED. Funziona a 24 volt e offre una potenza di 2 watt, assicurando un consumo energetico ridotto senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 4000 kelvin conferisce una luce neutra ideale per ambienti professionali e tecnici. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 2.0 TOP L con alimentazione a 24V, caratterizzata da una luce fredda a 4000K e un consumo energetico ridotto di 2W. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione mirata e a basso consumo. La sua tecnologia LED assicura un'elevata resa luminosa con un impatto energetico minimo, rendendola una soluzione affidabile e moderna per ambienti professionali.
Lampada LED CNC 35 2.0 TOP L 24V 2W luce fredda 4000K per applicazioni elettriche professionali