Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33050900
Cod. Produttore
33050900
Cod. EAN
8012952194197

Informazioni di prodotto

BRAIES 1590 LED 59W CLD NERO
Descrizione del produttore: Braies - 2200-2700K CCT-POWER SWITCH - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

394 mm

altezza/profondità

425 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Colore luce

Bianco

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED BRAIES 59W nera alta efficienza per illuminazione ambienti interni