Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
400 mm
colore del corpo
Antracite
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
490 mm
altezza/profondità
55 mm
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Apparecchio cablato
Potenza totale
200 W
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
166 LUMEN_WATT
fattore di potenza
0,95
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-40 ... 55 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te