›

Lampada LED ARKE 400 6,5W 3000K finitura corten per interni ed esterni

Cod. Rexel AILMLL14101K3
Cod. Produttore LL14101K3
Cod. EAN 8012680582990

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza: 6,5 watt
  • Finitura: corten
  • Tipo: Lampada LED
  • Uso: interno/esterno
  • Efficienza: elevata
  • Durata: lunga
  • Serie: ARKE 400

Descrizione del prodotto

La lampada ARKE 400 LED 3K da 6,5W in finitura corten unisce efficienza energetica e design moderno, offrendo una luce calda e accogliente con temperatura di colore 3000K. Progettata per garantire un'illuminazione duratura e di qualità, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e allo stesso tempo elegante. La tecnologia LED assicura consumi ridotti senza compromettere la luminosità, mentre il colore corten conferisce un aspetto distintivo e raffinato, perfetto per integrarsi in contesti sia residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a LED ARKE 400 con temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 6,5 watt, garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso consumo senza rinunciare allo stile e alla performance.
Lampada LED ARKE 400 6,5W 3000K finitura corten per interni ed esterni