›

Lampada LED a stelo 2400 mm 12W luce calda 3000K design moderno interni

Cod. Rexel AILMLL15311D3
Cod. Produttore LL15311D3
Cod. EAN 8012680424276

Informazioni principali

  • Altezza: 2400 mm
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Potenza: 12 W
  • Colore: Scuro
  • Uso: Interno
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Durata: Lunga
  • Serie: LULA

Descrizione del prodotto

Lampada LED a stelo alta 2400 mm con luce calda 3000K e potenza di 12 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura scura. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole, combina risparmio energetico e lunga durata. Perfetta per creare atmosfere accoglienti grazie alla sua temperatura colore calda e alla luce uniforme. Descrizione del produttore: Lampada LED a stelo con altezza di 2400 mm, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin e una potenza di 12 watt. Il design in colore scuro garantisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Questa soluzione luminosa combina risparmio energetico e lunga durata, offrendo prestazioni elevate e un'illuminazione uniforme. Adatta per uso interno, si integra facilmente in diversi contesti grazie al suo stile sobrio e funzionale.
Lampada LED a stelo 2400 mm 12W luce calda 3000K design moderno interni