Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42424100
Cod. Produttore
42424100
Cod. EAN
8012952138214

Informazioni di prodotto

  • Serie: Amalfi 1774
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9W LED
  • Flusso luminoso: 1450 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni: Ø 246 mm, h 94 mm
Un prodotto che rappresenta l'evoluzione dei modelli classici di illuminazione, come quelli a sfera, ormai obsoleti e non conformi alle normative sull'inquinamento luminoso. Amalfi assicura una distribuzione ottimale della luce senza dispersioni verso l'alto, sfruttando sorgenti LED ad alta efficienza con un eccellente resa cromatica. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è resistente alla corrosione e ai raggi UV grazie alla verniciatura a polvere. Il design pratico e compatto lo rende ideale per pali con attacco da 60 mm, facilitando il cablaggio elettrico tramite connettore stagno incluso. Garantisce un flusso luminoso di 1450 lumen con potenza di 9 W, efficienza luminosa di 161 lm/W e lunga durata fino a 50.000 ore. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni esterne in vari contesti. Disponibile in colore antracite (RAL 7021) con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Descrizione del produttore: Amalfi

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

246 mm

altezza/profondità

94 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 9W 1450lm IP65 per esterni antracite