Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42860500
Cod. Produttore
42860500
Cod. EAN
8012952140873

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1275 - Green
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 1300 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP65, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I
Green 1275 è una lampada LED progettata per l’illuminazione esterna di giardini, vialetti e ambienti residenziali. Il suo design elegante e compatto, con corpo in nylon rinforzato e stabilizzato ai raggi UV, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e agli urti (grado di protezione IP65 e IK08). L’ottica in alluminio anodizzato e il diffusore in policarbonato satinato assicurano una luce uniforme e antiriflesso con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. Con una potenza di soli 9 W e un’efficienza luminosa di 144 lm/W, questa lampada offre un flusso luminoso di 1300 lumen, garantendo un’illuminazione brillante ed efficiente dal punto di vista energetico. Adatta per montaggio a parete, è dotata di fissaggi in acciaio inox e guarnizioni in EPDM per una maggiore tenuta. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. La durata del LED è stimata in 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. L’etichetta energetica è di classe C. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione esterna durevoli, efficienti e di qualità. Descrizione del produttore: Green

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

177 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

9 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 9W 1300lm IP65 per esterni residenziali