›

Lampada LED 7W 3000K luce calda design sabbia per illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel AILMLL10812S3
Cod. Produttore LL10812S3
Cod. EAN 8012680614301

Informazioni principali

  • Potenza: 7 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore: Sabbia
  • Tipo luce: Calda
  • Serie: TREND TOP 110
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Durata: Lunga
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Lampada a LED da 7 watt con temperatura colore 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Il design in finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, perfetto per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale. La tecnologia LED assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzata da un design elegante nel colore sabbia. Ideale per illuminazione efficiente e moderna, combina risparmio energetico e lunga durata, offrendo una luce uniforme e confortevole per ambienti interni. Perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica.
Lampada LED 7W 3000K luce calda design sabbia per illuminazione interna efficiente