Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43181600
Cod. Produttore
43181600
Cod. EAN
8012952034400

Informazioni di prodotto

KOALA 1537 LED offre prestazioni avanzate con tecnologia a LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con soli 6,3W di consumo
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato che si integra in diversi ambienti

Documentazione tecnica

Lampada LED da 6,3 watt con design compatto e luce calda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione uniforme e risparmio energetico, rendendo questo prodotto adatto a diverse soluzioni di illuminazione. Il corpo compatto e il colore bianco assicurano un'integrazione discreta in vari ambienti, offrendo prestazioni affidabili e sostenibili. Descrizione del produttore: KOALA 1537 LED BIA 6,3W CLD CELL ARl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Lampada LED 6,3W design compatto risparmio energetico ambienti interni