Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
78 mm
colore del corpo
Antracite
tipo di tensione di alimentazione
AC
larghezza di montaggio
130 mm
lunghezza
136 mm
altezza/profondità
lunghezza di montaggio
uscita della luce
Indiretto
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Apparecchio cablato
Potenza totale
5 W
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
34 LUMEN_WATT
con scatola da incasso
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te