Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476639
Cod. Produttore
16476639
Cod. EAN
8012952193527

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 56W CLD GRIGIO 3000°K
Descrizione del produttore: Lampada a LED da 56 watt con temperatura colore di 3000 K, caratterizzata da un design compatto e finitura grigia. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per un consumo energetico ridotto, offre una soluzione affidabile e moderna per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità.

Produttore

Lampada LED 56W 3000K grigio compatta illuminazione interna efficiente