Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
105 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
1506 mm
altezza/profondità
80 mm
Materiale del corpo
Altro
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Idoneo per l'installazione su superfici
Angolo di emissione
A fascio medio 20-40°
Potenza totale
34 W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Adatto per montaggio a soffitto
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-30 ... 40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te