Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051739
Cod. Produttore
33051739
Cod. EAN
8012952160253

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: AC 220-240 V
  • Corrente nominale: 680 mA
  • Potenza assorbita: 31 W
  • Flusso luminoso: 4264 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Serie: Garda 1 - HE
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie molto ridotta esposta al vento, verniciato con un ciclo completamente automatizzato a polvere di poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, nel colore antracite (RAL 7021). L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata. Il prodotto è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida senza aprire il corpo, valvola anticondensa, controller di temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il fissaggio è adatto a pali con diametro da 60 a 76 mm. La lampada LED da 31W emette una luce a 3000K con un flusso luminoso di 4264 lumen e un’efficienza luminosa di 138 lm/W, con un indice di resa cromatica CRI 70 e bassa flicker per una migliore sicurezza visiva. Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti IK09. Il prodotto è progettato per temperature ambientali da -40 °C a +50 °C, con classe di isolamento II e certificazioni CE, ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 31W 3000K IP66 IK09 per esterni residenziali