Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466000
Cod. Produttore
42466000
Cod. EAN
8012952173321

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 4770 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: ISCHIA
Il corpo illuminante ISCHIA 3590 LED 30W CLD presenta un design circolare, semplice e moderno, ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, è dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata. Il dispositivo è progettato per un montaggio a palo con diametro di 60 mm e dispone di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. È dotato di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino, protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La sorgente luminosa LED da 30 W offre un flusso luminoso di 4770 lumen con temperatura di colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 159 lm/W, garantendo luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è D. È disponibile una garanzia post-vendita di 5 anni. Su richiesta sono disponibili accessori come diffusore con finitura opale, regolazione 1-10V e telegestione ad onde convogliate. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, sottolineando la qualità dei materiali, l’efficienza energetica, la sicurezza e l’adattabilità per l’illuminazione esterna in ambienti verdi e residenziali. Descrizione del produttore: Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 30W ISCHIA 3590 CLD grafite esterni residenziali