Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466030
Cod. Produttore
42466030
Cod. EAN
8012952173550

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 4770 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Efficienza luminosa: 159 lm/W
  • Classe di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Dimensioni: Ø 500 mm, H 105 mm
  • Serie: ISCHIA
Con un design circolare, semplice e moderno, la lampada ISCHIA 3590 LED 30W CLD GRAFITE MV è ideale per l’illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, è dotata di diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm resistente a shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore garantisce il funzionamento ottimale dei LED, assicurando prestazioni elevate e lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sorgente luminosa LED da 30 W eroga un flusso luminoso di 4770 lumen con temperatura colore 4000 K e un’efficienza luminosa di 159 lm/W. Il dispositivo offre una distribuzione rotosimmetrica a fascio largo a 360°, con CRI 70 e tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e sicura. La verniciatura a polvere in colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione conforme EN 61547 e regolazione dimmerabile su 4 step tramite funzione Virtual Midnight. È progettato per montaggio a palo con diametro 60 mm e ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, funzionando in un range di temperatura da -30 a 50 °C. Classe di isolamento II e alimentazione AC 220-240 V completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio di illuminazione outdoor efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 30W 4770lm 4000K IP66 palo 60mm esterni residenziali