Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1330910041
Cod. Produttore
1330910041
Cod. EAN
8012952201482

Informazioni di prodotto

Madrid offre un'illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con sistemi standard per un montaggio senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 26W
  • Luce diretta e diffusore opale per un’illuminazione uniforme e confortevole
Descrizione del produttore: Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

64 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1169 mm

altezza/profondità

74 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 26W dimmerabile DALI bianco per illuminazione interna efficiente