Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4742V230B
Cod. Produttore
LN4742V230B
Cod. EAN
8005543646816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V a.c.
  • Consumo: 0,4W
  • Colore LED: Blu
  • Materiale: PC (Policarbonato)
  • Resistenza UV: Sì
  • Dimensioni: 121x8,7x7,1 mm
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED blu a tensione di 230V AC, progettata per l’illuminazione di controllo e prese. Il corpo è realizzato in policarbonato resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Consumo energetico ridotto di 0,4W, con cavo in PVC H05V-U. Adatta per segnali notturni, offre un’illuminazione efficiente e affidabile in ambienti elettrici. Progettata per funzionare in un intervallo di temperature da -5°C a +35°C, con una conservazione possibile fino a +70°C. Conforme agli standard IEC/EN 62094-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada a led per comandi basculanti 230 Vac - blu

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

11 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lampada LED 230V blu per comandi basculanti ambiente tecnico

€ 6,01 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info