Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38009300
Cod. Produttore
38009300
Cod. EAN
8012952193923

Informazioni di prodotto

QUASAR 2897 LED 200W CLD ANTRACITE
Descrizione del produttore: Quasar CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

175 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 200W antracite illuminazione professionale efficienza energetica